- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 木ネジ 種類のおすすめ人気ランキング
木ネジ 種類のおすすめ人気ランキング
2025/12/25更新508件の「木ネジ 種類」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木ネジ ナベ」、「木ネジのサイズ」、「木ネジ 15mm」などの商品も取り扱っております。
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼び
M4.2
呼び径
4.2
材質
鉄
表面処理
ユニクロめっき
頭部径(Φmm)
約11
ねじ長さ(mm)
首下より約2/3
材質/仕上
ステンレス
一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。
コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。
建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。
住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。
材質
SUSXM7
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上
ユニクロ
材質/仕上
ステンレス
仕様
±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。
金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。
薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。
ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用
表面処理
ユニクロ
材質
SWRCH18A
呼び径(mm)
4.2
適合ドライバー
プラス#2
材質/仕上
鉄/ユニクローム
表面処理
ユニクローム
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質
鉄
表面処理
ニッケルめっき
材質
ステンレス
頭部形状
皿
端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。
材質/処理
クロメート/メッキ処理
サイズ2.7mm、3.1mm、3.5mm、4.1mm(2種類)、4.8mmの6種類のセットになります。
十字穴リセス:ポジドライブ
材質
鉄
表面処理
ユニクロめっき
セット内容
2.7x12(25本)、3.1x16(15本)、3.5x20(15本)、4.1x25(10本)、4.1x38(5本)、4.8x50(4本)
1パック
¥279
税込¥307
当日出荷
材質/仕上
鉄/ユニクローム
表面処理
ユニクローム
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
仕上
ユニクロ
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
皿
やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。
種別
半ねじ
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
頭部形状
皿頭フレキ付
ビットとビスのはめ合い良好!。ネジ倒れが少なく、位置決めが容易!斜め打ちにも有効!。ビットの欠けやネジ頭のつぶれが少ない!。硬い材料にも安定した打ち込み
保持力は釘の約5倍。
軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。
フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。
ビットNo
No.2
材質(本体)
鉄
ねじの種類
半ねじ
表面処理
クロメートメッキ